Motion
4578-14MPT-65

TIMKEN
4578-14MPT-65

14MPT, paso de 14 mm, longitud del paso de 4578 mm, 65 mm de ancho, 327 dientes, material de policloropreno
Artículo MI #08051088
No. Fabricante 4578-14MPT-65
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
4578-14MPT-65

14MPT, paso de 14 mm, longitud del paso de 4578 mm, 65 mm de ancho, 327 dientes, material de policloropreno
Artículo MI #08051088
No. Fabricante 4578-14MPT-65
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    65 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    4578 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14MPT
  • Material
    Policloropreno
  • Número de Dientes  
    327

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA SÍNCRONA DE PANTERA 4578-14MPT-65
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"