Motion
4S10DS6
Eaton Aeroquip Serie 4S Racores para manguera de engaste hembra giratoria DIN 24 Asiento - Acero al carbono
Artículo MI #08051376
No. Fabricante 4S10DS6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eaton Aeroquip Serie 4S Racores para manguera de engaste hembra giratoria DIN 24 Asiento - Acero al carbono
Artículo MI #08051376
No. Fabricante 4S10DS6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    25 mm
  • Altura
    1.060 pulg.
  • Longitud
    2.240 pulg.
  • Longitud total
    2.240 pulg.
  • Peso
    0.27 lb
  • Ancho
    1.060 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    M22X1.5
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
4S10DS6FITTING (PERM.) 4S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera