Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 119 mm
- Altura1.780 pulg.
- Longitud3.060 pulg.
- Diámetro exterior1.335 pulg.
- Longitud total3.060 pulg.
- Peso0.46 lb
- Ancho1.340 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Rosca del extremo 1M24X1.5
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
Descripción del fabricante
4S12DSB8FITTING (PERM.) 4S
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera