Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Altura0.440 pulg.
- Longitud3.870 pulg.
- Longitud total3.870 pulg.
- Peso0.01 lb
- Ancho1.340 pulg.
Details
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
Descripción del fabricante
4S12FLD8FITTING (PERM.) 4S
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera