Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11.870 pulg.
- Tamaño del extremo 2-16 pulg.
- Altura0.850 pulg.
- Longitud5.580 pulg.
- Longitud total5.580 pulg.
- Peso1.60 lb
- Ancho2.080 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera