Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 12.130 pulg.
- Altura1.650 pulg.
- Longitud6.670 pulg.
- Longitud total6.670 pulg.
- Peso2.57 lb
- Ancho2.460 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera