Motion
4S20EK12
Eaton Aeroquip serie 4S , conexiones de manguera de engarce macho DIN 24 , asiento - Acero al carbono
Artículo MI #08051535
No. Fabricante 4S20EK12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eaton Aeroquip serie 4S , conexiones de manguera de engarce macho DIN 24 , asiento - Acero al carbono
Artículo MI #08051535
No. Fabricante 4S20EK12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del extremo 1
    2.130 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    -12 pulg.
  • Altura
    1.840 pulg.
  • Longitud
    3.090 pulg.
  • Longitud total
    3.090 pulg.
  • Peso
    12.88 oz
  • Ancho
    1.840 pulg.

Details

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    M36X2
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
4S20EK12FTNG (PERM.) 4S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo