Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.200 pulg.
- Diámetro interior0.750 pulg.
- Longitud7.220 pulg.
- Longitud total7.220 pulg.
- Peso2.49 lb
- Ancho2.080 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Montaje rápido y sencillo
- Proporciona un montaje más fiable/seguro a la vez que reduce los costes de desecho al montar la manguera y el accesorio incorrectos
- DURA-KOTETM ofrece el triple de protección contra la corrosión en los accesorios de acero al carbono en comparación con los accesorios de manguera de la competencia
- La tecnología DURA-SEALTM elimina las fugas de enfriamiento del conjunto de manguera, al tiempo que prolonga la vida útil del conjunto de manguera, reduciendo el tiempo de inactividad del equipo
- El sistema fácil de usar ayuda al ensamblador a identificar rápida y fácilmente la manguera y el accesorio correctos que se deben engarzar juntos