Motion
4S24FHF20
Eaton Aeroquip serie 4S Racores para manguera de engarce SAE Código 62 Brida 30 Codo - Acero al carbono
Artículo MI #08051587
No. Fabricante 4S24FHF20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eaton Aeroquip serie 4S Racores para manguera de engarce SAE Código 62 Brida 30 Codo - Acero al carbono
Artículo MI #08051587
No. Fabricante 4S24FHF20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    2.500 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Altura
    2.280 pulg.
  • Diámetro interior
    0.992 pulg.
  • Longitud
    8.830 pulg.
  • Longitud total
    8.830 pulg.
  • Peso
    3.03 lb
  • Ancho
    2.500 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
4S24FHF20FTNG (PERM.) 4SPIRAL
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo