Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11-9/16 pulg.
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Altura2.990 pulg.
- Longitud4.900 pulg.
- Longitud total4.900 pulg.
- Peso33.86 oz
- Ancho2.080 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Rosca del extremo 1M42X2
- MaterialAcero
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera