Motion
4S8DL6
Racores de manguera de engarce Eaton Aeroquip Serie 4S DKO hembra giratorio de resistencia ligera - Acero al carbono
Artículo MI #08051681
No. Fabricante 4S8DL6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce Eaton Aeroquip Serie 4S DKO hembra giratorio de resistencia ligera - Acero al carbono
Artículo MI #08051681
No. Fabricante 4S8DL6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    22 mm
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Altura
    1.160 pulg.
  • Diámetro interior
    0.264 pulg.
  • Longitud
    1.990 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.158 pulg.
  • Longitud total
    1.990 pulg.
  • Peso
    0.17 lb
  • Ancho
    1.160 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a mujer
  • Rosca del extremo 1
    M16X1.5
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
4S8DL6FITTING (PERM.) 4S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good