Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11-1/4 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Altura2.300 pulg.
- Diámetro interior0.358 pulg.
- Longitud3.360 pulg.
- Longitud total3.360 pulg.
- Peso0.51 lb
- Ancho1.340 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera