Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11.000 pulg.
- Altura1.320 pulg.
- Diámetro interior0.380 pulg.
- Longitud3.180 pulg.
- Diámetro exterior1.335 pulg.
- Longitud total3.180 pulg.
- Peso0.40 lb
- Ancho1.340 pulg.
Details
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Rosca del extremo 11-14
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
Descripción del fabricante
4SA10FRA8FITTING (PERM.) 4S
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera