Motion
4SA10FRB8
Codo giratorio ORS hembra con conexiones de manguera de engarce serie 4S 90 - Material de acero
Artículo MI #08051724
No. Fabricante 4SA10FRB8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo giratorio ORS hembra con conexiones de manguera de engarce serie 4S 90 - Material de acero
Artículo MI #08051724
No. Fabricante 4SA10FRB8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Altura
    2.350 pulg.
  • Diámetro interior
    0.380 pulg.
  • Longitud
    3.070 pulg.
  • Longitud total
    3.070 pulg.
  • Peso
    0.41 lb
  • Ancho
    1.340 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    1-14
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
4SA10FRB8FITTING (PERM.) 4S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera