Motion
4SA12FRB8
Eaton Aeroquip Serie 4S Racores de manguera de engaste hembra ORS Codo giratorio 90 - Acero al carbono
Artículo MI #08051754
No. Fabricante 4SA12FRB8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eaton Aeroquip Serie 4S Racores de manguera de engaste hembra ORS Codo giratorio 90 - Acero al carbono
Artículo MI #08051754
No. Fabricante 4SA12FRB8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-3/16 pulg.
  • Altura
    3.120 pulg.
  • Diámetro interior
    0.380 pulg.
  • Longitud
    3.280 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.335 pulg.
  • Longitud total
    3.280 pulg.
  • Peso
    0.60 lb
  • Ancho
    1.340 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    1-3/16-12
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
4SA12FRB8FITTING (PERM.) 4S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"