Motion
4SA12MJ12
Eaton Aeroquip serie 4S , conexiones de manguera de engarce macho JIC/37 - Acero al carbono
Artículo MI #08051760
No. Fabricante 4SA12MJ12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eaton Aeroquip serie 4S , conexiones de manguera de engarce macho JIC/37 - Acero al carbono
Artículo MI #08051760
No. Fabricante 4SA12MJ12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Altura
    1.840 pulg.
  • Longitud
    3.420 pulg.
  • Longitud total
    3.420 pulg.
  • Peso
    0.70 lb
  • Ancho
    1.840 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    1-1/16-12
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 4SA12MJ12FTNG (PERM.) 4S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"