Motion
4SA20FJA16
Racores de manguera de engarce Eaton Aeroquip serie 4S hembra JIC/37 giratorio 45 codo - Acero al carbono
Artículo MI #08051800
No. Fabricante 4SA20FJA16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce Eaton Aeroquip serie 4S hembra JIC/37 giratorio 45 codo - Acero al carbono
Artículo MI #08051800
No. Fabricante 4SA20FJA16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg.
  • Altura
    1.260 pulg.
  • Longitud
    4.730 pulg.
  • Longitud total
    4.730 pulg.
  • Peso
    1.80 lb
  • Ancho
    2.080 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    1-5/8-12
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 4SA20FJA16FTNG (PERM.) 4S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera