Motion
4SA20MB20
Conectores de manguera de engarce Eaton Aeroquip serie 4S Boss de junta tórica macho - Acero al carbono
Artículo MI #08051812
No. Fabricante 4SA20MB20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conectores de manguera de engarce Eaton Aeroquip serie 4S Boss de junta tórica macho - Acero al carbono
Artículo MI #08051812
No. Fabricante 4SA20MB20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-5/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    -20 pulg.
  • Altura
    2.460 pulg.
  • Diámetro interior
    0.990 pulg.
  • Longitud
    4.310 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.457 pulg.
  • Longitud total
    4.310 pulg.
  • Peso
    1.86 lb
  • Ancho
    2.460 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    1-5/8-12
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 4SA20MB20FTNG (PERM.) 4S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"