Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11-1/4 pulg.
- Altura2.080 pulg.
- Longitud3.560 pulg.
- Longitud total3.560 pulg.
- Peso1.29 lb
- Ancho2.080 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Rosca del extremo 11-1/4-11 1/2
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera