Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 12.000 pulg.
- Tamaño del extremo 2-12 pulg.
- Altura7.540 pulg.
- Diámetro interior1.220 pulg.
- Longitud6.020 pulg.
- Diámetro exterior2.823 pulg.
- Longitud total6.020 pulg.
- Peso5.54 lb
- Ancho2.820 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Rosca del extremo 12-12
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
Descripción del fabricante
4SA24FRC24FITTING (PERM.) ORS
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera