Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11-7/8 pulg.
- Tamaño del extremo 2-24 pulg.
- Altura2.820 pulg.
- Diámetro interior1.220 pulg.
- Longitud5.280 pulg.
- Diámetro exterior2.823 pulg.
- Longitud total5.280 pulg.
- Peso3.19 lb
- Ancho2.820 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Rosca del extremo 11-7/8-12
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera