Motion
4SA6FJC6
Racores de manguera de engarce Eaton Aeroquip serie 4S hembra JIC/codo giratorio 37 de caída larga 90 - Acero al carbono
Artículo MI #08051845
No. Fabricante 4SA6FJC6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce Eaton Aeroquip serie 4S hembra JIC/codo giratorio 37 de caída larga 90 - Acero al carbono
Artículo MI #08051845
No. Fabricante 4SA6FJC6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    9/16 pulg.
  • Altura
    3.130 pulg.
  • Diámetro interior
    0.240 pulg.
  • Longitud
    2.420 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.158 pulg.
  • Longitud total
    2.420 pulg.
  • Peso
    0.23 lb
  • Ancho
    1.160 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
4SA6FJC6FTNG (PERM), 4-SPRL
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good