Motion
4SA6FR6
Racores de manguera de engaste Eaton Aeroquip Serie 4S hembra ORS giratorio - Acero al carbono
Artículo MI #08051846
No. Fabricante 4SA6FR6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engaste Eaton Aeroquip Serie 4S hembra ORS giratorio - Acero al carbono
Artículo MI #08051846
No. Fabricante 4SA6FR6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    11/16 pulg.
  • Altura
    1.190 pulg.
  • Diámetro interior
    0.260 pulg.
  • Longitud
    2.070 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.158 pulg.
  • Longitud total
    2.070 pulg.
  • Peso
    0.18 lb
  • Ancho
    1.160 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    11/16-16
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
4SA6FR6FITTING (PERM.) 4S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo