Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Altura1.160 pulg.
- Diámetro interior0.260 pulg.
- Longitud2.160 pulg.
- Longitud total2.160 pulg.
- Peso0.15 lb
- Ancho1.160 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Rosca del extremo 19/16-18
- MaterialAcero
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera