Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Altura1.340 pulg.
- Diámetro interior0.360 pulg.
- Longitud2.570 pulg.
- Longitud total2.570 pulg.
- Peso0.34 lb
- Ancho1.340 pulg.
Details
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Rosca del extremo 113/16-16
- MaterialAcero
Descripción general
Descripción del fabricante
4SA8FR8FITTING (PERM.) 4S
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera