Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Altura1.340 pulg.
- Diámetro interior0.380 pulg.
- Longitud2.650 pulg.
- Longitud total2.650 pulg.
- Peso0.33 lb
- Ancho1.340 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Rosca del extremo 11/2-14
- MaterialAcero
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera