Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Altura1.340 pulg.
- Diámetro interior0.380 pulg.
- Longitud2.300 pulg.
- Longitud total2.300 pulg.
- Peso0.27 lb
- Ancho1.340 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Rosca del extremo 113/16-16
- MaterialAcero
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera