Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- ColorÓxido
- Número de grano50
- Número de Upc del fabricante012382698591
- Aplicación del materialAcero blindado, aleaciones con alto contenido de níquel, Inconel, acero inoxidable, acero, titanio, acero para herramientas
- UPC_NO012382698591
Descripción general
- Ideal para usar en acero inoxidable, aleaciones con alto contenido de níquel, acero blindado, acero para herramientas, inconel, titanio y otros materiales difíciles de rectificar
- El grano cerámico autoafilable proporciona la máxima velocidad de corte durante toda la vida útil del disco
- Top Coat se tritura en frío y elimina la carga