Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud50 cm
- TamañoXL
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza en aplicaciones que requieren un alto grado de destreza y sensibilidad. Ideal para manipular piezas y componentes aceitosos pequeños, montaje general, mecanizado, microingeniería, componentes automotrices, pintura, horticultura y mantenimiento.
- Cobertura del revestimientoNitrilo en espuma
- Material de recubrimientoNitrilo en espuma
- ColorGris
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMicroespuma
- DescripciónSe utiliza en aplicaciones que requieren un alto grado de destreza y sensibilidad. Ideal para manipular piezas y componentes aceitosos pequeños, montaje general, mecanizado, microingeniería, componentes automotrices, pintura, horticultura y mantenimiento.
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- EN3883121
- Patrón de agarreNegro
- Calibre de punto15
- Material del revestimientoNailon
- Material del forroNailon
- Número de Upc del fabricante616314065132
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314065132
Descripción general
- Los recubrimientos de espuma de nitrilo son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
- Exterior de nailon de una pieza sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza y transpirabilidad en los dedos
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- 100 % sin silicona
- Superficie del guante diseñada para "canalizar" el aceite para proporcionar un mejor agarre
- El revestimiento ligero proporciona una mayor flexibilidad y destreza
- El paso mínimo reduce la irritación y aumenta los niveles de comodidad
- Diseñado para producir un mínimo de pelusa y polvo
- Combinación de color oscuro diseñada para mantener el guante "más limpio" durante más tiempo
- Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso
- La Asociación Oeko-Tex® ha evaluado y certificado este producto como seguro para la piel desde el momento en que entra en contacto con la piel
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
- Este estilo también está disponible en tres pliegues y envueltas por contracción para una dispensación sin preocupaciones a través de máquinas expendedoras (34-900V)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación