Motion
3130-16-200BX

Synflex (Danfoss)
3130-16-200BX

Manguera hidráulica de presión media Synflex (Eaton) serie 3130 - 1 pulg. de diámetro interior, 1000 psi de presión de trabajo, 2400 pulg. de longitud
Artículo MI #08054630
No. Fabricante 3130-16-200BX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Synflex (Danfoss)
3130-16-200BX

Manguera hidráulica de presión media Synflex (Eaton) serie 3130 - 1 pulg. de diámetro interior, 1000 psi de presión de trabajo, 2400 pulg. de longitud
Artículo MI #08054630
No. Fabricante 3130-16-200BX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2400 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.340 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera hidráulica de presión media serie 3130
  • Presión de estallido
    4000 psi
  • Color
    Negro
  • Material de refuerzo de la manguera
    Fibra sintética
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Presión de trabajo
    1000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3130-16-200BX MANGUERA SAE 100R7 de 1"
  • Cumple o supera el SAE 100R7
  • Bajo alargamiento
  • Normalmente se utiliza en aplicaciones hidráulicas generales, manipulación de materiales, carretillas elevadoras, transferencia de productos químicos y dirección marina.
  • Tubo de presión media

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo