Motion
00638060304006 3X3/8 787C DISCO DE FIBRA 36+  7100195940 36+, TROQUEL 300B, 100 POR

3M
00638060304006 3X3/8 787C FIBRE DISC 36+ 7100195940 36+, DIE 300B, 100 PER

Disco de lijado - 3.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de fibra, grano 36+ , color naranja
Artículo MI #08054842
No. Fabricante 00638060304006 3X3/8 787C FIBRE DISC 36+ 7100195940 36+, DIE 300B, 100 PER
Precio4.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00638060304006 3X3/8 787C FIBRE DISC 36+ 7100195940 36+, DIE 300B, 100 PER

Disco de lijado - 3.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de fibra, grano 36+ , color naranja
Artículo MI #08054842
No. Fabricante 00638060304006 3X3/8 787C FIBRE DISC 36+ 7100195940 36+, DIE 300B, 100 PER
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
Su precio$4.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Bisel y rectificado posterior, desbarbado, acabado, rectificado, preparación de superficies, rectificado de soldadura
  • Método de adjunto
    Orificio central
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Tipo de recubrimiento
    Cerrado
  • Color
    Naranja
  • Número de grano
    36+
  • Número de Upc del fabricante
    00638060304006
  • Aplicación del material
    Bisel de bordes, biselado de bordes, extracción de compuertas, rectificado de alta presión, rectificado en ángulo recto, rectificado de soldaduras, extracción y acabado de soldaduras
  • RPM Máx.
    20200 rpm
  • Tipo de montaje
    Orificio central
  • UPC_NO
    00638060304006

Descripción general

Descripción del fabricante
00638060304006 3X3/8 787C DISCO DE FIBRA 36+
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos