Motion
333-1550-LY/2X
Chaqueta inferior negra Ripstop Softshell ANSI Tipo R Clase 3
Artículo MI #08054977
No. Fabricante 333-1550-LY/2X
Precio101.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta inferior negra Ripstop Softshell ANSI Tipo R Clase 3
Artículo MI #08054977
No. Fabricante 333-1550-LY/2X

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio101.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    66 cm

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, equipos de estudio, servicios públicos, astilleros, ferrocarriles y cualquier lugar donde se necesite alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    Chaquetas
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Número de Upc del fabricante
    616314214042
  • Material
    616314214042
  • Número de subdivisiones
    7
  • UPC_NO
    616314214042

Descripción general

Descripción del fabricante
CHAQUETA DE PARADA DE RIP 333-1550-LY/2X
  • Softshell de poliéster ripstop trilaminado con forro polar interior de rejilla de poliéster y membrana de TPU (poliuretano termoplástico)
  • La membrana de TPU (poliuretano termoplástico) hace que esta chaqueta sea extremadamente resistente al agua, al viento y transpirable
  • El forro polar de rejilla reduce el peso del tejido a la vez que aumenta el calor y mejora la eficiencia de absorción de la humedad y la transpirabilidad
  • Material reflectante segmentado de 2"
  • Capucha ajustable con forro polar extraíble y cierre de cremallera
  • Cierres de cremallera impermeables
  • Dos bolsillos exteriores en el pecho y dos bolsillos inferiores para calentar las manos con cierres de cremallera impermeables
  • Bolsillos para pluma en la manga
  • Dos pestañas de micrófono
  • Tres grandes bolsillos interiores inferiores, incluido un bolsillo para tableta
  • Ajustes del puño con velcro
  • Ajuste de cintura con cordón

También puede gustarle