Motion
6038ZZC3

NTN
6038ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 190 mm de DI, 290 mm de DE, 46 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08055027
No. Fabricante 6038ZZC3
Precio1,734.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6038ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 190 mm de DI, 290 mm de DE, 46 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08055027
No. Fabricante 6038ZZC3
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
Precio1,734.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.8110 pulg., 46.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    46 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    21.076 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6038ZZC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6038ZZC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 190mm , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 290mm y ancho de 46mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6038ZZC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359551518
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    48500 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359551518

Descripción general

Descripción del fabricante
6038ZZC3 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos