Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud13
- TamañoM
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA8
- Calificación de impacto de Ansi IseaNivel 2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoN/C
- ColorNaranja, Hi Vis, Negro
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoSlipfit
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X44FP
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreHúmedo o seco
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6216.00.5820
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de puntoN/C
- Material del revestimientoAlgodón
- Material del revestimiento/cubiertaAlgodón
- Material del forroAlgodón
- Número de catálogo del fabricante4021X-M (8)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante815733013070
- MaterialSupertejido, TPR
- Línea de productosGGT5
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO815733013070
Descripción general
- La palma de material de la marca SuperFabric®* proporciona resistencia al corte de nivel A8 ISEA para algunas de las mayores resistencias al corte disponibles en la industria. Exoesqueleto de impacto completo de gran rendimiento con protectores antigolpes IR-X® que proporcionan a los trabajadores protección contra impactos ANSI/ISEA 138 Nivel 2 HexArmor Mud Grip® que proporciona un agarre fiable en situaciones de aceite seco o ligero Costuras exteriores e interiores que implementan un hilo de doble hilado del núcleo, mayor durabilidad y longevidad Entrepierna reforzada en el dedo índice y el pulgar para mayor durabilidad Airprene respirable El puño SlipFit® asegura el ajuste y mejora la comodidad El esquema de colores de alta visibilidad aumenta la conciencia visual Lavable