Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/2 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de tuberíaEnchufable montado en la base
- SerieVQ
- Entrada eléctrica del solenoideBloque de terminales
Descripción general
- Colector enchufable montado en base para válvula VQ5*0*
- Conexión de la caja de terminales
- Máximo de 12 estaciones disponibles de serie
- 6 tamaños de puerto disponibles
- Carcasa opcional IP65