Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salida1 pulg.
- Peso45 lb
Detalles
- Escape de aire3/4 NPT
- Entrada de aire1/4 NPT
- Desplazamiento medio0.070 galones
- Material de la bolaFKM (Viton)
- Material de la sección centralAluminio
- Comprobar el material del asientoAcero inoxidable
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 1 pulg.
- Material del diafragmaFKM (Viton)
- Tipo de servicioContinuo
- Material de hardwareAcero inoxidable
- Tipo de puerto de entrada/salidaNPT
- Presión máxima120 psi
- Sólidos máx.1/4 en diám.
- Caudal máximo48 gpm
- Material de la junta tóricaFKM (Viton)
- PortadaCentro de aspiración delantero / Centro de descarga trasero
- Elevador de aspiraciónSeco - 17.00 pies, húmedo - 30.00 pies
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoPerno metálico
- Kit de reparación del extremo húmedoAWE-100-VV3V-M
- Materiales húmedosAcero inoxidable