Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de onda de Od400 nm
- TamañoDelgado
Detalles
- Lente dióptricaN/C
- Se ajusta sobre las gafasNo
- Color del marcoCarbón/Hi-Vis
- Familia de colores de monturaGris
- Estilo de marcoSin marco
- Color de la patilla de la monturaCarbón/Hi Vis
- Material de la patilla de la monturaElastómero termoplástico
- Código de armonización9004.90.0010
- Revestimiento de la lenteTruShield: interior antivaho, exterior antiarañazos
- Color de la lenteGris 23 %
- Familia de colores de lentesGris
- Material de la lentePolicarbonato
- Tono de lenteN/C
- Estilo de lenteIndividual
- Número de stock del fabricante11-11005-02
- Número de Upc del fabricante812013025198
- Marco metálicoNo
- Tipo de ruidoDuro
- Línea de productosGafas HexArmor
- SerieMX200s
- Estándares cumplidosANSI Z87.1.2015, CE EN166, CSA Z94.3 y clasificación de alto impacto Z87+
- Material de la correaN/C
- Color de la patillaAlta visibilidad y gris
- Estilo de la patillaFlexible
- UPC_NO812013025198
Descripción general
- Diseño de corte ajustado para aquellos que necesitan un ajuste más estrecho Diseño de lente sin aros con amplio campo de visión Brazos laterales de agarre suave de doble inyección para mayor comodidad y ajuste antideslizante Borde de lente biselado para mayor protección ocular superior Canal integrado para ventilación ocular Puente nasal contorneado para mayor comodidad y ajuste Tecnología de lente LTX® para mayor claridad óptica 100% Protección UV Diseño de bisagra sin metal Cumple con ANSI Z87.1.2015, CE EN166, CSA Z94.3 y Alta tasa de impacto Protector de espuma acoplable Z87+ disponible