Motion
7755-3
Receptáculo de basura Gator® - Plástico, redondo, 55 gal, gris, 28.1 in de ancho, 33.0 in de alto
Artículo MI #08056386
No. Fabricante 7755-3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Receptáculo de basura Gator® - Plástico, redondo, 55 gal, gris, 28.1 in de ancho, 33.0 in de alto
Artículo MI #08056386
No. Fabricante 7755-3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    33.0 pulg.
  • Ancho
    28.1 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    55 galones (EE. UU.)
  • Acabado de color
    Gris
  • Material
    Plástico
  • Tipo de receptáculo
    Receptáculo de basura
  • Forma
    Ronda
  • Con ruedas o fijo
    Estacionario

Descripción general

Descripción del fabricante
7755-3-CAN 55 GAL DE BASURA DE PLÁSTICO GRIS
  • Los conductos de ventilación integrados proporcionan hasta un 75 % de reducción de la fuerza para retirar un revestimiento lleno
  • Con la tapa cerrada, el contenedor es resistente a los animales y a los derrames, incluso si se vuelca
  • El diseño de cresta desplazada permite que el contenedor anida sin atascarse
  • Los mangos tienen un radio más grande y un pozo más profundo para facilitar el movimiento y la elevación.
  • Bolsillos para las manos más anchos y profundos para tirar más fácilmente los contenedores
  • El recipiente y la tapa están aprobados y aprobados por las normas NSF 2 y 21 .

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo