Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la banda de la cabeza de la mopaMedio
Detalles
- Color del cabezal de la mopaAzul/blanco
- Tipo de fregonaMopa de acabado
Descripción general
- Esta mezcla de rayón mantiene grandes cantidades de acabado para menos viajes al cubo
- La banda trasera y el bucle evitan el deshilachado, las pelusas y los enredos, al tiempo que proporcionan una amplia cobertura de la superficie
- La banda estrecha para la cabeza y la banda trasera están cosidas en el interior, lo que reduce los problemas con la aplicación de cera
- Recomendado para lavado