Motion
7732-3
Receptáculo de basura Gator® - Plástico, redondo, 32 gal, gris, 25.6 in de ancho, 27.6 in de alto
Artículo MI #08056564
No. Fabricante 7732-3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Receptáculo de basura Gator® - Plástico, redondo, 32 gal, gris, 25.6 in de ancho, 27.6 in de alto
Artículo MI #08056564
No. Fabricante 7732-3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    27.6 pulg.
  • Ancho
    25.6 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    32 galones (EE. UU.)
  • Acabado de color
    Gris
  • Material
    Plástico
  • Tipo de receptáculo
    Receptáculo de basura
  • Forma
    Ronda
  • Con ruedas o fijo
    Estacionario

Descripción general

Descripción del fabricante
7732-3-CAN 32 GAL DE BASURA GRIS DE PLÁSTICO
  • 6 Los conductos de ventilación proporcionan una reducción de hasta el 75 % en la fuerza para retirar un revestimiento lleno
  • Bolsa de poliéster incorporada que se ciñe para mantener los forros en su lugar
  • Ranura más ancha en los bolsillos de la empuñadura inferior para facilitar la descarga de contenedores
  • El diseño de cresta desplazada permite que el contenedor anida sin atascarse

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"