Motion
KRX10X22X32-1

NTN
KRX10X22X32-1

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 10 mm, 32 mm OD
Artículo MI #08057163
No. Fabricante KRX10X22X32-1
Precio101.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KRX10X22X32-1

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 10 mm, 32 mm OD
Artículo MI #08057163
No. Fabricante KRX10X22X32-1
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
Precio101.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    34 mm
  • Peso
    0.105 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KRX10X22X32-1 tiene un diámetro interior de 10 mm, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho total de 34 mm y un peso de 0.105 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas exigentes.
  • Número de Upc del fabricante
    4550253070450
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4550253070450

Descripción general

Descripción del fabricante
KRX10X22X32-1 COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"