Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la batería18650
- Longitud8.75 pulg.
Detalles
- Tensión de la batería7.2 V
- Color del cuerpoAmarillo
- Tipo de material del cuerpoPlástico
- Tipo de bombillaLED
- Características y beneficios• Construido Pelican resistente • Haz LED superbrillante • Aprobado según NFPA (National Fire Protection Association) 1901 • Correa de transporte incluida
- Número de Upc del fabricante019428113391
- Salida de luz máxima2207 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento8 horas
- Número de baterías6
- Linterna recargableRecargable
- Características de resistenciaResistente al fuego, retardante al fuego, resistente al agua
- UPC_NO019428113391
Descripción general
- Construido Pelican resistente
- Haz LED superbrillante
- Aprobado por la NFPA (Asociación Nacional de Protección contra Incendios) 1901
- Correa de transporte incluida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PELICAN 3410M & 3415M: LAS LUCES DE TRABAJO PROFESIONAL MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO.PELICAN 3410M & 3415M: LAS LUCES DE TRABAJO PROFESIONAL MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO.
Ver la documentación
Pelican LED LightingPelican LED Lighting
Ver la documentación
Pelican LightingLinternas, lámparas de cabeza y faroles de Pelican.
Ver la documentación