Motion
15711810A

MA FORD MFG
15711810A

15711810A
Artículo MI #08058100
No. Fabricante 15711810A
Precio120.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
15711810A

15711810A
Artículo MI #08058100
No. Fabricante 15711810A
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
Precio120.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Longitud de Corte  
    10 mm
  • Tipo de longitud
    Estándar
  • Fresadora Diámetro  
    3 mm
  • Longitud total
    75 mm
  • Mango Diámetro  
    6 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    ALtima® 52
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Forma final
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    ALtima® 52
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    157
  • Tipo de mango
    Recto
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESA DE MANGO DE ALTINA DE MÚLTIPLES CANALES 15700 3.00MM
  • Multicanal
  • Metal duro integral
  • Recubierto con ALtima® 52
  • Corte al centro
  • Longitud de canal estándar
  • Ángulo de hélice 45°
  • Para aplicaciones de acabado
  • Opciones de radio de esquina y extremo cuadrado