Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud9.5
- Peso0.3
Detalles
- AplicacionesConstrucción, Agricultura y rancho,Propósito general, Industrial
- Tipo de cierreSin cordones
- ColorBlanco
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroParte superior de piel de cabra granulada
- Material del forroTérmica
- Tipo de materialGuantes de cuero para conductor - Keystone Thumb
- Características de la palmaPiel de cabra
- Estilo de pulgarInserción
Descripción general
- Forro 3M Thinsulate de C100
- Piel de cabra plena flor
- Estilo driver con pulgar keystone
- Muñeca elástica fruncida ajustada con puño sin cordones