Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Exterior Diámetro55 mm
- En general Ancho40 mm
- Peso0.35 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica61300 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TA4540Z con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 45 mm, un diámetro exterior de 55 mm, un ancho total de 40 mm y pesa 0.35 lb, lo que lo hace adecuado para cajas de engranajes de alta carga, transmisiones industriales y equipos de construcción.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTA4540Z
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTA
- Capacidad de carga estática133000 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación