Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg., 3/8 pulg.
- Longitud totalVarios en
Detalles
- DescripciónJuego de trinquetes de rueda de pulgar de 2 piezas
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Características del cabezalRotador
- Forma de la cabezaRueda de pulgar
- MagnéticoNo
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de mediciónPulgadas
- Número de dientes de engranaje72
- Número de piezas2
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaJuego de trinquetes para rueda de pulgar
- UPC_NO099575812224