Motion
48-22-8810

MILWAUKEE TOOL
48-22-8810

Eslinga de herramienta de bloqueo - 36 pulg. de longitud, carga de trabajo máx. de 10 lb, conector de herramienta de bloqueo de barril ajustable, conector de cinturón de mosquetón de doble bloqueo, color rojo
Artículo MI #08063662
No. Fabricante 48-22-8810
Precio27.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-22-8810

Eslinga de herramienta de bloqueo - 36 pulg. de longitud, carga de trabajo máx. de 10 lb, conector de herramienta de bloqueo de barril ajustable, conector de cinturón de mosquetón de doble bloqueo, color rojo
Artículo MI #08063662
No. Fabricante 48-22-8810
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
Precio27.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    36 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    10 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Eslinga para herramientas de bloqueo
  • Tipo de conexión de correa
    Mosquetón de doble bloqueo
  • Características y beneficios
    • Diseñado para reducir los riesgos de caída de herramientas • El diseño de absorción de impactos ralentiza gradualmente la herramienta • Fácil de usar • Mejor absorción de impactos • Mosquetón de bloqueo • Giratorio integrado • Codificado por color según la clasificación de peso • Números de serie para la gestión del inventario • Probado por terceros con factor de 2:1 seguridad • Garantía limitada de por vida
  • Color de la eslinga
    Rojo
  • Material de la eslinga
    Nailon
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0045242505623
  • Tipo de conexión de herramienta
    Bloqueo de barril ajustable
  • UPC_NO
    045242505623

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-8810 10LBS CARRO DE BLOQUEO
  • Diseñado para reducir los riesgos de caída de herramientas
  • El diseño de absorción de impactos ralentiza gradualmente la herramienta
  • Fácil de usar
  • Mejor absorción de impactos
  • Mosquetón de bloqueo
  • Giro integrado
  • Codificado por colores según la clasificación por peso
  • Números de serie para la gestión de inventario
  • Probado por terceros en función del factor 2:1 de seguridad
  • Garantía limitada de por vida