Motion
TAAPH34K515SO

Timken
TAAPH34K515SO

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - Orificio de 5-15/16 pulg., bloqueo montado en adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), material de carcasa de acero fundido, resistencia extrema
Artículo MI #08063824
No. Fabricante TAAPH34K515SO
Precio9,412.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
TAAPH34K515SO

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - Orificio de 5-15/16 pulg., bloqueo montado en adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), material de carcasa de acero fundido, resistencia extrema
Artículo MI #08063824
No. Fabricante TAAPH34K515SO
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
Precio9,412.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    7.0600 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5-15/16 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Trabajo extremo
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo del adaptador cónico - Tuerca doble
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0883450514316
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Material del sello
    Uretano
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • UPC_NO
    883450514316

Descripción general

Descripción del fabricante
TAAPH34K515SO