Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud10.4 pulg.
- TamañoL
Detalles
- AplicaciónPetróleo y gas,Fabricación de acero y metal,Construcción,Conducción de montacargas,Refrigeración
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorAmarillo
- País de origenCN
- DescripciónGUANTES ANSI 3 THERMAL IMPACT, L
- Código de armonización6116105520
- Número de catálogo del fabricanteI2449TL
- MaterialNitrilo
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosGuantes para clima frío
- Tipo de protecciónGuantes para clima frío
- UPC_NO43551064244
Descripción general
- PALMA DE NITRILO SANDY