Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud12 pulg.
- TamañoXL
Detalles
- AplicaciónPetróleo y gas,Fabricación de acero y metal,Construcción,Conducción de montacargas,Refrigeración
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorAmarillo
- País de origenCN
- DescripciónGUANTE ANSI 3 THERMAL CONTRA IMPACTOS, XL
- Código de armonización6116105520
- Número de catálogo del fabricanteI2449TXL
- MaterialNitrilo
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosGuantes para clima frío
- Tipo de protecciónGuantes para clima frío
- UPC_NO43551064251
Descripción general
- PALMA DE NITRILO SANDY